1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)493.5×151×70 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)125~155(加工) 機能巻込み防止 予熱時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2本 アズワン品番4-5242-11 フィルム厚さ(μm)(推奨)100~150 最大速度(mm/min)【加工】400 ローラー2本 最大ラミネート幅(mm)330 リバース機能手動
1個
12,672 税込13,939
翌々日出荷

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります