1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.9 機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッター ウォームアップ時間約4~6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ローラー数2本 寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90 ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)330 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります