商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
A3(2)
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3
サイズA3
消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128
設定温度(℃)約130
操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数6
フィルム厚さ(μm)75~250対応
最大ラミネート幅(mm)307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1
消費電力(W)1400
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間60秒
最大ラミネート厚さ(mm)1
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約3分
付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)80~160
フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。