ラミネーター本体 :「ラミネーター 4本ローラー」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)約2.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78 最大幅(mm)(ラミネート)340まで 機能オートオフ:約10分 ウォームアップ時間約90秒 最大ラミネート厚さ(mm)約0.7 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100、150、200 再生紙使用マーク適合 対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LB0302 ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)140 ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数4 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

HSL-A343-W 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール サイズA3 質量(g)3100 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89 電源コード(m)約1.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様4本ローラー トラスコ品番148-6927 セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー 質量(kg)3.9 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122 電源コード(m)1.2 機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール 使用電源(V)AC100 設定温度(℃)100~160 ウォームアップ時間35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz) ローラー数4 最大ラミネート幅(mm)325 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー 消費電力(W)520 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式外部加熱方式 機能リバース、ヒーターオートオフ 温度調節範囲(℃)4段階 ウォームアップ時間約5~10分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)335(A3) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年間 ローラー数4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
用途ラミネート加工 寸法(mm)496、170、95 ウォームアップ時間5秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.15 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450 フィルム厚さ(μm)75、100、150 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg)5 サイズA3 消費電力(W)1300W コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113 機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数ローラー:4本 ウォームアップ時間立上げ48秒 制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 ラミネート速度(mm/秒)最速約28 ローラー数4 アズワン品番64-1212-98 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)600~1800 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約8~30分 付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W)1300 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃)50~130 フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3400JF
エコ商品
GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg)3.25 温度(℃)【加工】常温(コールド)~130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100 消費電力(W)(50/60Hz)1200 加熱方式外部加熱方式 電源(AC V)100 ウォームアップ時間約120秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.7 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ウォームアップ40秒で素早く使える。加工物に合わせた設定はボタンを押すと色が変わってわかりやすい。
用途スイッチ一つで設定変更!簡単操作の4本ラミネーター 付属品取扱説明書、保証書、リアトレー 質量(kg)3.3 外形寸法(mm)W512×D145×H95(リアトレー使用時) 消費電力(W)1300 機能操作:設定変更スイッチ、逆転スイッチ 使用電源(V)AC100 ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)(フィルム厚さ含む)0.6 ラミネート速度(mm/秒)4~8 最大ラミネート幅(mm)330 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約5~10分 付属品リアトレー、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)840 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式内部加熱方式 機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット 温度調節範囲(℃)100~160 フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。 付属品取扱説明書(保証書) 消費電力(W)平常時100、最大500 スイッチモータースイッチ 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式ヒートプレート方式 ウォームアップ時間約2.5~4分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)100(B7) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数4本 ラミネート速度(mm/分)600~1800 最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間約8~30分 付属品フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W)2200 電源電圧(V)単相AC200 加熱方式内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃)常温、50~130 フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)1120
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
質量(kg)1.1 サイズ加工:A4 電源(V)AC100 (50/60Hz) 定格電圧:2A 定格消費電力(W)220 厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80 加工hot 使用時間(分)120 ウォームアップ時間300秒 ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速)) ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)320
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

LB0303 ラミネーター 6本ローラー HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様●ラミネート速度(A4):16.5秒 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×175×120 設定温度(℃)150 ウォームアップ時間12秒 保証期間18カ月 ローラー数6 最大加工厚(mm)0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
32,000 税込35,200
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
エコ商品
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品クリーニングシート 質量(kg)4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3 質量(kg)14.5 消費電力(W)800 方式ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)2 ローラー数6 投入口幅(mm)330 ラミネート速度(mm/分)0~1050 最大加工厚(mm)2 温度設定60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm)加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3 サイズA3 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128 設定温度(℃)約130 操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ ウォームアップ時間約60秒間 最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時) ローラー数6 フィルム厚さ(μm)75~250対応 最大ラミネート幅(mm)307
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品:キャリアシート×1枚、クリーニングペーパー×1枚。4本のローラーで波打ちが少なく、より高画質で美しい仕上がりを実現するラミネーターです。用紙につやと張りを出し、水や汚れからしっかりガードします。紙詰まりを防ぐオートリバース機能付き。切り忘れを防ぐ自動OFF機能付き。
ローラー数4本
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚。6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。プロセッティング機能搭載で、加工用途に合わせた品質やスピード調整が可能。立ち上がり最短30秒のスピーディなモデルです。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】オートセンス挿入されたフィルム厚を検知するので設定不要、最適な加工速度に自動調整する機能です。直感的に使えます。プロセッティング加工用途に合わせた品質やスピードを3つのモードから選べます。速いモードから『テキスト(のみ)』『テキストと写真』『写真(のみ)』の順番です。マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。サポートトレイラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
ローラー数6本
1台
78,300 税込86,130
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
27,000 税込29,700
当日出荷

L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 動画あり
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151 ウォームアップ時間4~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz) ローラー数4 対応寸法(mm)A2(430まで) フィルム厚さ(μm)100・150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.78 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず) 予熱時間約5~7分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/ 最大ラミネート幅(mm)238 対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
用途用紙のパウチ、ラミネート 付属品取扱説明書・保証書(1年間) 質量(kg)約4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず) ウォームアップ時間約45~165秒間 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む) 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

WINTECH(ウインテック)ラミネーター LMBS-Aシリーズ
状態確認が出来るインジケーターランプ付きで安心です。、途中でラミネートを止めたい時は「リリーススイッチ」を押すとフィルムを簡単に取り出すことも可能です。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン アズワン品番68-1842-54
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ジャムフリーラミネータA3401JF
エコ商品
GBCラミネーターのスタンダードモデル 一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能!! 巻き込みによる、よれや波打ちも起こりづらい最新構造 フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。 質量(kg)3.7 温度(℃)【加工】115~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×179×103 消費電力(W)(50/60Hz)1400 加熱方式外部加熱方式 電源(AC V)100 ウォームアップ時間約60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)410(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)75~150 対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番784-7947 材質ABS 質量(kg)2.3 消費電力(W)350 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128 ウォームアップ時間5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)5.1(50Hz)、6.1(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4本 投入口幅(mm)320 ラミネート速度(mm/分)420/490(50/60Hz) 加工時間(秒)(A4)45 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75~150
1台
29,900 税込32,890
翌日出荷

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります