商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番835-9336
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)519×155×113(トレー除く)
質量(kg)約3.5
定格消費電力(W)約580
対応A3
ウォームアップ時間2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート幅(mm)最大320
ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
対応フィルム厚さ(μm)100・150
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80
加工hot & cold(常温)
設定温度(℃)140
ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ラミネート速度(mm/秒)約60
ローラー数4
最大加工厚(mm)0.5
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品取扱説明書(保証書)
消費電力(W)平常時100、最大500
スイッチモータースイッチ
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式ヒートプレート方式
ウォームアップ時間約2.5~4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)100(B7)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズA3
本体質量(kg)2.7
消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)100・150
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約5~10分
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)840
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット
温度調節範囲(℃)100~160
フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
約30分使用しないと自動的に電源が切れ節電する省エネ設計です。
トラスコ品番784-7947
材質ABS
質量(kg)2.3
消費電力(W)350
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×338×128
ウォームアップ時間5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ラミネート速度(mm/秒)5.1(50Hz)、6.1(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)1300
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)650(A1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書
消費電力(W)880
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)100・150
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)2400
電圧(V)(50/60Hz)100
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80
電源コード(m)約1.2
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)320
最大投入幅A3
対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30
ウォームアップ時間3~5
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
ローラー数2
最大細断枚数A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネート厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク適合
対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール
サイズA3
質量(g)3100
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89
電源コード(m)約1.3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)320
対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5
対応100ミクロンフィルム
電源コード(m)約1.5
予熱時間約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5
ローラー数2本
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)5
サイズA3
消費電力(W)1300W
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113
機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数ローラー:4本
ウォームアップ時間立上げ48秒
制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)0.8
ラミネート速度(mm/秒)最速約28
ローラー数4
アズワン品番64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。
速度(m/min)加工:1
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む)
ウォームアップ時間約15分
仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積
付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)OFF、80~130
使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2)
仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5)
フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)182~457
用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数6
ラミネート速度(mm/分)400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約3分
付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)80~160
フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。