商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工
付属品取扱説明書、保証書(1年)
質量(kg)1.1
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70m
ウォームアップ時間5~8分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)
ローラー数2
最大ラミネート幅(mm)220
対応フィルム厚さ(μm)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー
消費電力(W)520
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式外部加熱方式
機能リバース、ヒーターオートオフ
温度調節範囲(℃)4段階
ウォームアップ時間約5~10分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)
フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)335(A3)
対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A4サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズです。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています
用途2本ローラーできれいに仕上がる、A4サイズ対応のラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。
付属品フィルム受け、取扱説明書
質量(g)1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×103×75
ウォームアップ時間約3~5分
ローラー数2本
ラミネート幅(mm)238(最大)
ラミネート速度(mm/分)320
使用フィルム厚さ75μm/100μm
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズです。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。
用途2本ローラーできれいに仕上がる、A3サイズ対応のラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。
付属品フィルム受け、取扱説明書
質量(g)1550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×103×75
ウォームアップ時間約3~5分
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
ローラー数2
ラミネート幅(mm)340(最大)
ラミネート速度(mm/分)260
使用フィルム厚さ75μm/100μm
対応フィルム厚さ(μm)75・100
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
全自動ラミネーター Revo-Officeのオプションの専用スタンドです。キャスター付きでオフィス内の移動も簡単。また、内部には全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムを保管することが可能です。
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定)
便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル)
万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート
加熱方式外部加熱方式
ウォームアップ時間4分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5
保証期間6ヶ月
ローラー数2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105
ラミネート幅(mm)325(投入)
温度設定2段階
フィルム厚さ(μm)75~125(加工)
A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ)
対応フィルム厚さ(μm)75~125
全自動ラミネーター Revo-Officeのオプションの専用スタンドです。キャスター付きでオフィス内の移動も簡単。また、内部には全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムを保管することが可能です。設置サービス付きです。
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
状態確認が出来るインジケーターランプ付きで安心です。、途中でラミネートを止めたい時は「リリーススイッチ」を押すとフィルムを簡単に取り出すことも可能です。
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。