「サイズ」から絞り込む
A3(2)
A4(2)
A5(2)
B4(1)
B5(1)
はがきサイズ(1)
カードサイズ(1)
名刺サイズ(1)
パウチタイプフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。※JIS L 1094準拠の静電気測定法にて、帯電圧1.0kV以下(通常品測定値:4~5kV)。フィルムセット時に用紙がフィルムに貼り付きにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途大切な書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。
厚さ(μm)100
特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。
用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。
厚さ(μm)100
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。