4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他 仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個 付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚 エスコ品番EA956VD-28 材質スチール 寸法(mm)443×55×662(H) 質量(kg)6.5 ホルダー数100
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。 幅(mm)75 仕様番号設定可(4桁ダイアル式) 材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮 外寸(mm)75×32×122(H) 内寸(mm)68×22×90(H) クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ) ツル径(Φmm)10
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個) 付属品鍵2本付 エスコ品番EA956VG-40 材質スチール 寸法(mm)420×70×450(H) 質量(kg)11 電源単3電池4本(付属) 方式【開錠】プッシュボタン式 取付穴数4
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

『キーボックス・名札掛け』には他にこんなカテゴリがあります