9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個 付属品取付ねじ エスコ品番EA956VD-31 寸法(mm)200×53×295(H) 質量(kg)1.5 材質(本体)スチール 取付穴数4箇所 取付ねじ穴サイズ(mm)9 材質(ハンドル)樹脂
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。 車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。 ドアノブやパイプに取付ることができます。 背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式 エスコ品番EA983ZA-22 材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール 質量(g)約678 本体寸法(mm)78×50×132(H) クリアランス(mm)縦:42、横:40 ツル径(Φmm)10
1個
6,370 税込7,007
当日出荷

鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,100 税込47,410
翌日出荷

取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29 材質ABS樹脂 寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能) 質量(g)190 ポケット数8箇所 ホルダー数8
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。 幅(mm)82 仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式) 材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) 外寸(mm)82×53×174(H) 内寸(mm)58×35×83(H) クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36 ツル径(Φmm)10
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-1 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H) 質量(g)465 有効内寸(mm)55×15×37(H) ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)47 ツル長(mm)36
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。 幅(mm)75 仕様番号設定可(4桁ダイアル式) 材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮 外寸(mm)75×32×122(H) 内寸(mm)68×22×90(H) クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ) ツル径(Φmm)10
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。 上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
エスコ品番EA956VL-207 材質プラスチック 寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く) 質量(g)約36 取付穴2ヶ所 取付穴径(Φmm)4 フック寸法(mm)4×15(H)
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

『キーボックス・名札掛け』には他にこんなカテゴリがあります