ハードケース :「a3 書類ケース」の検索結果
「サイズ」から絞り込む
A3(2)
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)1
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイル。かさばらないシート状のポスターファイル。ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる。使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ。使うときだけ立体になるのでかさばらない。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。A3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能
材質ポリプロピレン(PP)
適合サイズA3
外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310
『カードケース(書類保護ケース)』には他にこんなカテゴリがあります
- ソフトケース
- ハードケース
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。