ホッチキス :「保証書用紙」の検索結果
ホッチキスとは、複数枚の紙を綴じる目的で使用するものです。別名ステープラー。綴じる紙の枚数によって使用するホッチキスの種類を使い分けます。綴じる枚数が多い場合、大型で重量があるタイプのホッチキスを台に置いて使用します。一方、数枚の紙を綴じる目的のホッチキスは、小型で軽量になっており、片手で挟みこむように使用するものが一般的です。また、ホッチキス針を補充して使用するホッチキスと、針を必要としないホッチキスがあります。
商品豆知識
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。