ホッチキス :「製本ファイルA3」の検索結果
ホッチキスとは、複数枚の紙を綴じる目的で使用するものです。別名ステープラー。綴じる紙の枚数によって使用するホッチキスの種類を使い分けます。綴じる枚数が多い場合、大型で重量があるタイプのホッチキスを台に置いて使用します。一方、数枚の紙を綴じる目的のホッチキスは、小型で軽量になっており、片手で挟みこむように使用するものが一般的です。また、ホッチキス針を補充して使用するホッチキスと、針を必要としないホッチキスがあります。
関連キーワード
商品豆知識
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309
綴じ枚数約15枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)235
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン式
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。