ホッチキス :「とじ針」の検索結果
ワンタッチオープン方式
3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング)
針は本体に付属していません。
使用針EA762HB-1
綴じ枚数30枚
エスコ品番EA762HB-7
寸法(mm)31×123×50
質量(g)172
最大綴じ奥行(mm)64
針装てん数(本)50
グリーン購入法適合
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓
針が飛び散らず、見やすいリムーバー
A4の冊子60ページ(A3サイズ15枚)までの中とじが可能です。
ワンタッチオープン方式
針は本体に付属していません。
針は、EA762HD-10、-11をお使いください。
綴じ枚数15枚
エスコ品番EA762HL-6
寸法(mm)43×309×55
最大綴じ奥行(mm)235
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン式
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
かんたん針交換 針カートリッジはワンタッチ交換。効率よく2か所とじ 連結台座(EA761HA-12)で2か所とじも対応! 。同じ品番同士でのみ連結できます。70枚までとじられて、使い勝手も良好。手動スイッチの搭載で、約3mmのキワとじを実現。あんしん設計 子供の指も通さない、セーフティバー搭載。
仕様【連続作業本数】5000本
付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針×1(5000本)
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大48以下
方式モータードライブリンク方式・針自動送り方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113
綴じ枚数2~70枚
最大綴じ奥行(mm)平行とじ/約7~18、コーナーとじ/約12~26、平行とじ(手動スイッチ)/約3~18
アズワン品番65-2194-76
とじ速度0.5秒/1本
綴じ口寸法(mm)6.5
1個
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
仕様●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:モスグリーン●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式
アズワン品番65-9279-58
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:ベージュ●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式
アズワン品番65-3890-98
1個
¥819
税込¥901
翌日出荷
フラットクリンチ方式
ワンタッチオープン方式
滑りにくく手に優しいラバーグリップ
仕様●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号
アズワン品番65-2194-94
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式
アズワン品番65-3890-97
1個
¥819
税込¥901
翌日出荷
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。