はさみ :「大きいはさみ」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。
長さ(mm)205
刃渡り(mm)80
色グレー
仕様左右非対称グリップ
材質リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)3
アズワン品番65-0600-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップで、指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえ、薬指をフィンガーレストにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。ハンドル部分のリングの先にフィンガーレストが付いているので、より安定した握り心地です。
長さ(mm)152
刃渡り(mm)60
色ブルー
仕様飾り鋲付(カシメ部)、左右非対称グリップ
材質グリップ:再生樹脂(ハンドル
板厚(mm)1.4
アズワン品番65-0600-89
グリーン購入法適合
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
『はさみ/ペーパーカッター』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。