カラーシャープ芯/0.5mm/20本入り/消しゴムでキレイに消せるカラー芯
芯径(mm)0.5
幅(mm)40
高さ(mm)140
奥行(mm)7
カラー芯でありながら、墨芯シャープと同等の消去性があり、消しゴムで消して書き直すことができます。「間違えた箇所を赤で書き、できたら消していく」といった繰り返しが重要な基礎勉強にも適しています。
メーカー旧品のカラーシャープ芯と比べ、先端強度が約40%優れた折れにくい芯です。
2008年発売以来、大好評頂いているシャープ芯『ユニ ナノダイヤ』シリーズです。シャープ芯の芯体の隙間に、1本につき約4億個のナノダイヤを配合したことにより、濃くなめらかな書き味を実現しています。
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.7
グリーン購入法適合
仕様シャープ消しゴム:A、M9-552:替芯2本以上同時補充不可
材質(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付
質量(g)12.5
機構ノック式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12×142
色(軸)黒
シャープペンシル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。