シャープペンシル :「マークシート用シャープペンシル」の検索結果
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)5
芯径(mm)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77
芯色黒
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装吊り下げパック
材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS
方式パイプスライド
寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143
外形寸法(横×縦)(mm)50×197
グリップタイプ先端六角、ラバー
鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
シャープペンシル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。