シャープペンシル :「建築用シャーペン芯」の検索結果
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)5
芯径(mm)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77
芯色黒
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
シャープペンシル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。