「先端ボール径(mm)」から絞り込む
0.5(1)
0.7(2)
長さ:98mm
適合商品
3色ボールペン
再生樹脂ボールペン<アースシップ>
ボールペン<フィットカーブ>
事務用ノック式ボールペン(再生樹脂)
先端ボール径(mm)0.7
長さ(mm)98
方式ノック式
インク油性染料インク
入数1本
商品タイプ替芯
線の太さ細字
低摩擦インクなめらか油性ボールペンノック式用替芯。
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.7
適合K2PR-NB207B・D・R
全長(mm)115
インク油性
線の太さ細字
握りやすいボディと好みのインクを自分で選んでつくるボールペン〈エラベルノ〉。
ボディとインクを選んでつくる
握りやすいボディと好みのインクを選んで組み合わせることで、より自分に合う1本をつくることができます。
選べるグリップ
手の大きさや筆圧、持ち方によって、3タイプのグリップから選ぶ事が出来ます。
Dグリップ採用
ホールド感と持ち方に自由度のある「Dグリップ」を採用。グリップに面を設けることで指が面にフィットし、安定して握ることができます。
軸径(Φmm)6
長さ(mm)111
インク水性染料ゲルインク
『ボールペン』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールペン替芯
- 多色/多機能ボールペン
- 水性ボールペン
- 油性ボールペン
- ペン名入れサービス
- ゲルインクボールペン
- ボールペン消耗品
ボールペン替芯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。