ジャスタスとは コントローラーの回転操作により、ペン先を自在にコントロールすることができます。 コントローラーの操作する際の注意点 ○必ず首を支えコントローラーを回してください。 ○コントローラーを回すときに軸(胴)を支えると、軸(胴)と首が外れることがあります。 専用の化粧箱をご用意しております。 ジャスタスは贈り物にも最適。ペン先の弾力を調整できるから、送る相手の書き味の好みを思い悩むことはありません。
適合コンバーター(インキ吸入器):CON-70付※コンバーター40・カートリッジインキもご使用できます
材質(ぺン先 ・コントロールプレート)14K
全長(mm)148
種類F・FM・M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:40×108×202
最大径(Φmm)16
繰り返し・詰め替え対応
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。