スタンプ台/補充液は、スタンプや印鑑などを用いる際、印面にインクを塗布するものです。すばやく均一にインクを付着できるよう平らな形をしており、乾燥を防ぐための蓋がついています。インクの種類は、水性顔料や油性顔料。それぞれに、鮮明さや速乾性、耐水性などの工夫がされています。使用目的によって、インクのカラーやスタンプ台の大きさを選択することが可能です。スタンプ台のインクが残り少なくなったときには、同タイプの補充液が使用できます。
和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せるゴールドとシルバーのスタンプパッド!。御朱印帳や表彰印など、筆字に添えて華やかに表現できます。にじみが少なく、鮮やかな発色の顔料系インキを採用しました。アシッドフリーのインキを使用し、印影は耐水性・耐光性に優れています。フタを開けたままでも、パッドは乾燥しません。濃色の紙でも透過せず、はっきり発色します。
寸法(mm)107×73×18
質量(g)53
盤面サイズ(mm)90×55
インク油性顔料
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,
インク色無色(メンテナンス用溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途段ボールや、事務用に最適なインクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング
乾燥時間5-10秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙
中程度の乾燥時間のインクです。バランスの良いインクで、マーキングマン製品のあらゆるスタンパーで使用可能です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間30-60秒
和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せる「メタリックカラー スタンプパッド(品番:HPM-2)」のインキ補充に。キャップをしたまま30秒以上しっかりと、すばやく振ってから補充してください。
寸法(mm)28×28×73
インク油性顔料
細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。・細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。 ・【盤面サイズ】63×40mm。インキ補充可能
寸法(mm)80×58.8×20.3
質量(g)46
シリーズシヤチハタ
盤面サイズ(mm)63×40※インキ補充可能
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。。対応インク:エコビュートインク#926
インク色無色(メンテナンス用溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
インクパッドでの潤浸時間が非常に長く、浸透面へのスタンプマーキングに適しています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途段ボール、木材、布等への鮮明なマーキング
適合材金属類・ガラス・木材・布
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間3-4分
顔料インクによる鮮明な発色と高い耐光性を備えており、固着力も優れています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途顔料インクの優れた発色により、濃い素材色のゴム材や樹脂、金属等に最適。製品、木材等へのマーキングにも対応。多色で識別マーキング。
乾燥時間30-60秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘性を抑えられた、長時間の連続使用が可能な遅乾インク。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途連続使用が可能なため、押し印機用インクとして適しています。
乾燥時間4-5分
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
全色顔料の超速乾インクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途超速乾性が求められる、識別マーキング等。
乾燥時間2-5秒
適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
『印章用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。