回転印/エンドレス印 :「ゴム印」の検索結果
回転印/エンドレス印は、英数字を並べ替えることができるスタンプのこと。主に金額や日付、記号の表記、ナンバリングなどに使われています。エンドレス印の並べ替えは、1つ1つの印を隣り同志連結させていく方法です。回転印は、輪状となっているそれぞれの文字列を回転させるため、数字の入れ替えをスムーズに行えます。多くは上部にグリップが付属し、均一に押しやすいのが特徴。どちらも、能率のよいきれいな英数字表記が可能で、必要に応じた文字の大きさを選べます。
関連キーワード
小さなボディーで狭い印字面にもスタンプが可能
差替式ゴム印はリブタイプ仕様のみです
「極美」は印字品質が高く、速乾インクの使用が可能
用途製造工程での識別記号マーキング・検印・合格印など
頑丈な金属製ボディ採用。内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのマーキングに最適です。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。
字輪付きで数字や文字の変更が簡単にできます。
頑丈な金属製ボディ採用。
内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのマーキングに最適です。推奨インク:。・非浸透面への印字 エコビュートインク#202, #202V1,#926,#200,#200X,#200V1, #2061・浸透面への印字 エコビュートインク#221T
質量(g)220
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.69MB)
自動で桁上がりするナンバリングマシンです。頑丈な金属製ボディ採用。内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのLOT番号などのマーキングに最適です。
最長228mmの印字が可能。本体を前に押してローラーを転がすことで簡単印字。接触面はラバー素材で滑りにくく安定した印字が可能。差替式ゴム印(ユニラバー、リブタイプ)を使用可能
用途段ボール・木材・クラフト袋への印字、大文字印字(商品名・規格・会社名・ロゴなど)
長さ(mm)プリント1回転時:175
対応機種リブタイプゴム印用
字輪付きで数字の変更が簡単にできます。頑丈な金属製ボディ採用。内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。
用途製造現場でのマーキングに最適です。
従来品より格段に耐久性が向上したセルフナンバラー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。字輪付きで数字の変更が簡単にできます。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能です。
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.68MB)
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.69MB)
『印章用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。