回転印/エンドレス印 :「訂正印」の検索結果
回転印/エンドレス印は、英数字を並べ替えることができるスタンプのこと。主に金額や日付、記号の表記、ナンバリングなどに使われています。エンドレス印の並べ替えは、1つ1つの印を隣り同志連結させていく方法です。回転印は、輪状となっているそれぞれの文字列を回転させるため、数字の入れ替えをスムーズに行えます。多くは上部にグリップが付属し、均一に押しやすいのが特徴。どちらも、能率のよいきれいな英数字表記が可能で、必要に応じた文字の大きさを選べます。
関連キーワード
増税対策スタンプ!2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わりました。8%と記載されている、書類や商品タグなどを簡単に訂正、軽減税率の申請で必要な各種申請書類や確定申告にも使用いただけるハンコです。[回転印スタンプタイプ]。中にある印面が回転して捺印される、連続捺印可能なインク補充型のスタンプです。
用途必要な部分に簡単に押印できる、消費税増税/軽減税率対策スタンプ!
仕様消費税スタンプ
種別回転印(スタンプ台内蔵式)
印面サイズ(mm)5×10
対応オプション37972、37973
文字サイズ(mm)3.7
印面種別浸透印
『印章用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。