回転印/エンドレス印 :「お仕事スタンプ」の検索結果
回転印/エンドレス印は、英数字を並べ替えることができるスタンプのこと。主に金額や日付、記号の表記、ナンバリングなどに使われています。エンドレス印の並べ替えは、1つ1つの印を隣り同志連結させていく方法です。回転印は、輪状となっているそれぞれの文字列を回転させるため、数字の入れ替えをスムーズに行えます。多くは上部にグリップが付属し、均一に押しやすいのが特徴。どちらも、能率のよいきれいな英数字表記が可能で、必要に応じた文字の大きさを選べます。
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
『印章用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。