回転印/エンドレス印 :「ゴム印作成」の検索結果

回転印/エンドレス印は、英数字を並べ替えることができるスタンプのこと。主に金額や日付、記号の表記、ナンバリングなどに使われています。エンドレス印の並べ替えは、1つ1つの印を隣り同志連結させていく方法です。回転印は、輪状となっているそれぞれの文字列を回転させるため、数字の入れ替えをスムーズに行えます。多くは上部にグリップが付属し、均一に押しやすいのが特徴。どちらも、能率のよいきれいな英数字表記が可能で、必要に応じた文字の大きさを選べます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。 使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。 新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。) 耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印 種別印面回転式スタンプ 材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE 質量(g)84 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79 印面サイズ(mm)約38×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)