3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
はがきサイズ(3)
今までのインクジェット用アイロンプリント紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロンプリント紙です。 100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロンプリント紙です。 プリント紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。 ※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 。 インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。
用途白・淡色布用です。 ※アイロンをかけるとプリント紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。 セット内容プリント紙×5シート、仕上紙×5シート 型番JP-TPRTYNA6 適合材布(白・淡色用) 印刷方式反転 アズワン品番65-2181-12
1個
960 税込1,056
3日以内出荷

ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロンプリント紙です。 低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。 ※従来のアイロンプリント紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだりプリント紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。 洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。 インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。 ユニフォームやブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。
セット内容プリント紙×3シート、シリコン紙×1シート サイズはがきサイズ(100×148) 型番JP-TPRTENA6 適合材化織布(白・色兼用) 紙厚(mm)0.26 印刷方式正像 アズワン品番65-2181-19 適合プリンタインクジェット
1個
980 税込1,078
3日以内出荷

インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 ※白・淡色の布用です。アイロンで熱をかけることで、転写紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使用できません。 ※染料インクにも顔料インクにも対応しています。 プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。 洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。 ※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。 Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。
セット内容セット内容:プリント紙×5シート、仕上紙×1シート 使用方法両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンを押し当てます。、温度は、180~200度(最高温度)で、1カ所につき3秒ずつ押し当てて3~5回繰り返します。 寸法(mm)100×148 型番JP-TPR8 適合材布(白・淡色用) 印刷方式反転 アズワン品番65-2181-10
1個
780 税込858
3日以内出荷