1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅 仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。 付属品ACアダプタ、試用PROテープ サイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm 質量(g)約580(乾電池・テープを除く) シリーズテプラ 電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 入力方式JIS配列キーボード式 書体数漢字:3、かな:3、英数 印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター 文字サイズ6段階 文章ファイル90文字(5ファイル)
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

『テプラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング