すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: テプラ本体ブランド: キングジムすべて解除
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム 当日出荷
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!オートカッター搭載見やすいバックライト搭載必要なラベルのフォームをすぐに呼出しバーコード印刷機能豊富なデザインフォーム最大8行まで印刷可能予測変換機能付き「ATOK」搭載さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様 【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品 ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g) 約755(電池・テープ除く) 種類 【ビジネスフォーム】6種 シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行 入力方式 JIS配列キーボード式 機能 「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm) 4・6・9・12・18・24 最大印字行数 ~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 184×238×79 最大印刷幅 18.1mm(24幅テープ使用時) 書体 【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式 漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 7段階 外枠 132種 地紋印刷 既成地紋7種 連続印刷可能枚数 「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約175文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 4文字 バーコード 7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷 「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約5000文字/最大99ファイル あて名登録 約5000文字/最大99件 表組み 4種 余白 6段階 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.2~50 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム 103種 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (10.88MB) カッター オートカッター 文字数 【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム (2件のレビュー) 当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個 質量(g) 約1260(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO ハイスペック 電源 ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 15文字×5行 バックライト付き液晶 ラベル幅 PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く) 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能 みえみえ:3段切替え 書体数 漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体 メモリー 約500文字 最大印字行数 1~14行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約195×252×101 印刷 10件 最大印刷幅 30.5mm(36mm幅テープ使用時) 変換方式 ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 13段階 外枠 136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字 飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷 15種(文字地紋、創作地紋含む) フォント アウトラインフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 外字 10文字 バーコード 8規格(QRコード含む) トリマー部 オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷 2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録 約10000文字/最大100件 表組み 14種(カットラベル含む) 余白 7段階 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.4~95 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム 172種 言語表示 821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語 パソコン動作環境 USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ キー ダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (18.9MB) 印刷枚数 連続100枚まで(自動的に個別カット) カッター ハーフカット機能付きオートカッター 文字数 8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) 質量(g) 約1260(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO ハイスペック 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 対応OS Windows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい) 表示 15文字×5行、バックライト付き液晶 ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 接続方法 パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能 コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約195×252×101 行数 印刷:1~14行 最大印刷幅 30.5mm(36mm幅テープ使用時) 書体 漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体 変換方式 漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 13段階 外枠 136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字 飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷 15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数 「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約500文字 フォント アウトラインフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ内蔵 バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む) トリマー部 オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷 「でか2」:2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録 約10000文字/最大100件 表組み 14種(カットラベル含む) 余白 7段階 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.4~95 ヘッド構成 サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム 172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム) 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (18.9MB) カッター ハーフカット機能付きオートカッター 文字数 内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
ラベルライター テプラPRO SR-R680 キングジム (1件のレビュー) 当日出荷
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。
1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。
テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。
テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。
各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。
外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。
公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。
高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。
バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。
ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。
オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。
Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g) 約990(電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO スタンダード 電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示 8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅 PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式 JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能 オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約193×238×66 行数 (印刷)1~8行 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体 内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式 漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ 7段階 外枠 132種 装飾・飾り文字 (飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷 既製地紋7種 連続印刷可能枚数 100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー 約175文字 フォント ビットマップフォント ファイルバックアップ フラッシュメモリ バーコード 7規格(QRコード含む) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷 2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル 約5000文字/最大99ファイル あて名登録 約5000文字/最大99件 表組み 4種 余白 7段階 色(本体) ホワイト 印刷方式 熱転写PRO印刷方式 名前登録 約1120文字/最大40件 文字間隔 4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け 4種 定長印刷(cm) 1.4~50 ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム 131種 関連資料 (1.75MB) PC接続 USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書 (10.82MB)
ラベルライター テプラPRO SR5500P キングジム (4件のレビュー) 当日出荷
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品 試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM) トラスコ品番 772-4578 質量(g) 440(乾電池・テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS 日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm 機能 鏡像印刷 書体数 PC内蔵書体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×132×146 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768 外枠 86種(SPC9Cに収録) 地紋印刷 地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く) バーコード 10規格(SPC9Cに収録) カッター部 オートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 表組み 8種(SPC9Cに収録) 色(本体) ブルー 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 180dpi・128dot デザインフォーム 240種(SPC9Cに収録) インターフェイス USB接続、Bluetooth接続 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.54MB)