トグルクランプ用ゴム付ボルトIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
導電性パイプTRUSCO税込¥3,298¥2,998