絞り込み
ブランド
  • SOUTHCO
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,219)
  • イマオコーポレーション(4,143)
  • エスコ(3,544)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,981)
  • 東京発条製作所(2,969)
  • NOK(2,544)
  • SUS(エスユーエス)(2,482)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,915)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,463)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,223)
  • 栃木屋(919)
  • ジョー・プリンス竹下(842)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(833)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(744)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(536)
  • TMEHジャパン(481)
  • TRUSCO(418)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
材質(ねじ・ナット)ステンレス鋼タイプミディアム使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.8取付ねじM4材質(ピン)ポリカーボネート耐荷重(N)(径方向平均)1780、(軸方向平均)890RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール
パッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mm SOUTHCOパッチン錠 ステンレススチール 99.2 x 30 x 19mmSOUTHCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
調整可能なグリップ キーパーからのキックアウト機能 二次キャッチオプションは、誤って開かないようにします
仕様●材質:ステンレススチール●調整可能:あり●オペレーティングテンション:2.67kN●寸法:99.2 x 30 x 19mm●奥行き(深さ):19 mm●長さ:99mm●幅:30mm●コード番号:192-5477アズワン品番65-7938-87
パッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mm SOUTHCOパッチン錠 ステンレススチール 113 x 40 x 32mmSOUTHCO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
フック付きラッチロッド ラッチ ARM は、グリップ範囲に合わせて調整可能
仕様●材質:ステンレススチール●ロック可能:あり●調整可能:あり●オペレーティングテンション:1.56kN●寸法:113 x 40 x 32mm●奥行き(深さ):32 mm●長さ:113mm●幅:40mm●コード番号:192-5480アズワン品番65-8015-22
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
性能±20%の静的トルクで20000サイクル仕上塗装静荷重(N)(径方向最大)155、(軸方向最大)155耐荷重(N)(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アルミニウム合金
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
6,798税込7,478
1個ほか
4日以内出荷から92日以内出荷
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき)使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品