絞り込み
ブランド
  • LILIEL(リリエル)
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,229)
  • イマオコーポレーション(4,144)
  • エスコ(3,510)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,980)
  • 東京発条製作所(2,966)
  • NOK(2,544)
  • SUS(エスユーエス)(2,482)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,915)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,463)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,223)
  • 栃木屋(916)
  • ジョー・プリンス竹下(842)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(833)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(744)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(536)
  • TMEHジャパン(481)
  • TRUSCO(417)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)面内シリンダー引出錠LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック キーレスタイプLILIEL(リリエル)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
木製用プッシュロック ハカマ用 LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック ハカマ用LILIEL(リリエル)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)ストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
木製用シリンダープッシュロック LILIEL(リリエル)木製用シリンダープッシュロックLILIEL(リリエル)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、受座、リングストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
S&D ロック F52 LILIEL(リリエル)S&D ロック F52LILIEL(リリエル)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)S&D ロック F50LILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
ディスク錠 LILIEL(リリエル)ディスク錠LILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。
材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング LILIEL(リリエル)サイドバーロック ロングLILIEL(リリエル)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック LILIEL(リリエル)サイドバーロックLILIEL(リリエル)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)
ドアダンパー埋込式 LILIEL(リリエル)ドアダンパー埋込式LILIEL(リリエル)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。
ブラウン材質SPCC/ZDC、樹脂

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品