アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)欠品中
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=24.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)113タキゲンコード31485
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17タキゲンコード31483
ステンレス スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)800許容荷重(N)451タキゲンコード21482
ステンレスレベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から5日以内出荷
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100タキゲンコード21295
レベルアジャスター(M20×L2=180)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)740寸法L1(mm)209寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)180寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
エラストマーレベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から5日以内出荷
特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。
底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器材質(底部)エラストマー樹脂(TPE)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34タキゲンコード31667
アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
ステンレス スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1000許容荷重(N)451タキゲンコード21484
ステンレス スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1090許容荷重(N)441タキゲンコード21485
ステンレス スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)700許容荷重(N)451タキゲンコード21481
アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135タキゲンコード31341
難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
アジャスター押さえ金具(M20用 W2=30.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115タキゲンコード31344
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160タキゲンコード31342
難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5色シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)640寸法L1(mm)159寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5色ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635
ステンレス スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)441タキゲンコード809299
ステンレス スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1420許容荷重(N)402タキゲンコード21488
ステンレス スライドレール(L660.4)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1310許容荷重(N)412タキゲンコード21487
導電性レベルアジャスター(M12×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用荷重(N)垂直:7.84ピッチ(mm)1.75質量(g)145硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩寸法MM12タキゲンコード31814
ステンレス スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)412タキゲンコード809300
ステンレス スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
ステンレス ターンキャッチ用キーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード21292
ステンレス スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドルボッシュ・レックスロス税込¥395~¥359~
ヒンジボッシュ・レックスロス税込¥1,022~¥929~
ガイドレールLAMP(スガツネ工業)税込¥4,398~¥3,998~
Oリングケルヒャー税込¥285¥259