コーナーバンパーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。
従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色グレー質量(g)10推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
重量用スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1670許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31449
超重量用スライドレール(L1000)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス コーナーブラケットTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
ペダルロックTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
ステンレス スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)欠品中
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)588タキゲンコード22804
ステンレス スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)800許容荷重(N)451タキゲンコード21482
重量用スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4910許容荷重(N)1744表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23084
ステンレス スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)890許容荷重(N)471タキゲンコード21483
小型スライドレール(L250)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
ステンレス スライドレール(L508)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1000許容荷重(N)451タキゲンコード21484
小型スライドレール(L140)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22814
ステンレス スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)700許容荷重(N)451タキゲンコード21481
コーナーバンパーTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。
付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°標準色グレータキゲンコード24351
ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒色ライトグレー質量(g)5寸法L(mm)11寸法D(Φmm)10寸法W(mm)21寸法MM5タキゲンコード21731
ステンレス スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1090許容荷重(N)441タキゲンコード21485
双輪 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から5日以内出荷
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
重量用スライドレール(L558.8)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1850許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31450
ねじ足 双輪キャスターTAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷から6日以内出荷
取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群
小型スライドレール(L500)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
双輪自在キャスター(フランジタイプ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。
重量用スライドレール(L1=406.4)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)3790寸法L1(mm)406.4寸法S(mm)428寸法N(mm)12寸法P1(mm)374.6寸法P2(mm)250.8寸法P3(mm)-許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23073
ストッパー付スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)710許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22949
ステンレス スライドレール(L355.6)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
重量用スライドレール(L457.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)4360許容荷重(N)1715表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23083
重量用スライドレール(L406.4)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3890許容荷重(N)1705表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23082
ホールド機構付スライドレール(L711.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)731許容荷重(N)412表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31432
重量用スライドレール(L1=660.4)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)6060寸法L1(mm)Φ660.4寸法S(mm)682寸法N(mm)15寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)504.8寸法P3(mm)314.3許容荷重(N)2028表面仕上げ生地タキゲンコード23078
重量用スライドレール(L1=457.2)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1715寸法L1(mm)Φ457.2寸法S(mm)479寸法N(mm)15寸法P1(mm)425.4寸法P2(mm)301.6寸法P3(mm)212.7許容荷重(N)2067表面仕上げ生地タキゲンコード23074
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります