絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • 大喜多(1)
  • エスコ(87)
  • 岩田製作所(44)
  • タカノ(36)
  • ヤマト(機構部品)(18)
  • ナベヤ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ニューストロング販売(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • ハヤシ(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • 栃木屋(1)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • 東京発条製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「SCM435」の検索結果

特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
コンパクト内径クランプ イマオコーポレーションコンパクト内径クランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
SEPS・SEPR スプリング突き出しピン イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピンイマオコーポレーション
1,116税込1,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
スパイラル カム クランプ(レバータイプ) イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ(レバータイプ)イマオコーポレーション
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトダブルサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトダブルサイドクランプイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
82,980税込91,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
169税込186
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションボールキャップスクリューイマオコーポレーション
369税込406
1個
当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
229税込252
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ウレタン スクリュー イマオコーポレーションウレタン スクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
拡張ボルト(内形クランプ用) イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ボール スクリュー イマオコーポレーションボール スクリューイマオコーポレーション
149税込164
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
フォームクランプ イマオコーポレーションフォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
80,980税込89,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
クランプユニット(シングルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)イマオコーポレーション
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クランプユニット(フランジタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌日出荷
付属品平座金2個材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
サイドクランプ イマオコーポレーションサイドクランプイマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-N イマオコーポレーション内径クランプ|サイドロックアダプター(旋盤用)ドライブスクリュー MBSLADS-Nイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
4日以内出荷
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08質量(g)19材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
パーツシステム イマオコーポレーションパーツシステムイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
ストレートブッシュ イマオコーポレーションストレートブッシュイマオコーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
フレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-P イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーター(プロテクションカバー) CP725-Pイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
色(本体)レッド表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
ダブルテーパークランプピン イマオコーポレーションダブルテーパークランプピンイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-08001 イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-08001イマオコーポレーション
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A100B14.9材質(本体)SCM435H18質量(g)100タイプフェノール樹脂製F(H11)8種類カムレバーD28C9E9.5G25J19RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4000荷重(N)【レバー(FH)】250
カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001 イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-08001イマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A100B14.9材質(本体)SCM435H18質量(g)100タイプフェノール樹脂製F(H11)8種類カムレバーD28E9.5G25J19C116C29RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4000荷重(N)【レバー(FH)】250
カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001 イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-10001イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A120B18.7材質(本体)SCM435H22質量(g)210タイプフェノール樹脂製F(H11)10種類カムレバーD35C12E11.5G30J23.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4250荷重(N)【レバー(FH)】250
カムレバー BJ167・BJ168 BJ168-12001 イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ168-12001イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A138.5B24.2材質(本体)SCM435H28質量(g)335タイプフェノール樹脂製F(H11)12種類カムレバーD44C14E13.5G30J30RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4500荷重(N)【レバー(FH)】250
カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-12001 イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-12001イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A138.5B24.2材質(本体)SCM435H28質量(g)330タイプフェノール樹脂製F(H11)12種類カムレバーD44E13.5G30J30C125C214RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4500荷重(N)【レバー(FH)】250
カムレバー BJ167・BJ168 BJ167-10001 イマオコーポレーションカムレバー BJ167・BJ168 BJ167-10001イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A120B18.7材質(本体)SCM435H22質量(g)205タイプフェノール樹脂製F(H11)10種類カムレバーD35E11.5G30J23.5C120C212RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F】4250荷重(N)【レバー(FH)】250
サイドロックアダプター旋盤用 イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用イマオコーポレーション
21,825税込24,008
1個
4日以内出荷
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52材質(シリンダー)S17C材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(本体)SUM24L表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)イマオコーポレーション
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クイックゼロセッティングデバイス(ホルダ) イマオコーポレーションクイックゼロセッティングデバイス(ホルダ)イマオコーポレーション
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。 CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
質量(g)1300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(プルボルト)SCM435表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜熱処理(プルボルト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
BJ731 トグルパッド イマオコーポレーションBJ731 トグルパッドイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックゼロセッティングデバイス(ベース) イマオコーポレーションクイックゼロセッティングデバイス(ベース)イマオコーポレーション
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品