絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • エスコ(24)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
  • 栃木屋(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • アキュレイト(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • kipp(2)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「SUS420」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションエンプラケースプランジャーイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,716税込2,988
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーションエアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLCイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
当日出荷
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
479税込527特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷から翌日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
3,395税込3,735特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーションBST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャーイマオコーポレーション
776税込854
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャー用ブッシュ イマオコーポレーションインデックスプランジャー用ブッシュイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーションインデックスプランジャー(エア作動) ASDXイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP-SUSイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
ボールプランジャー BSU イマオコーポレーションボールプランジャー BSUイマオコーポレーション
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
359税込395
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
2,425税込2,668
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
2,716税込2,988
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSUCAイマオコーポレーション
889税込978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質SUS製材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーションエアロック着脱|エア内径クランパー PIDHCイマオコーポレーション
14,553税込16,008
1個
4日以内出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ イマオコーポレーションプランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJイマオコーポレーション
319税込351
1個
4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCAイマオコーポレーション
544税込598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー Oリング付イマオコーポレーション
388税込427
1個
4日以内出荷
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
プランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUS イマオコーポレーションプランジャー|ショートプランジャー ZSP-SUS・SPL-SUS・SPLH-SUSイマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP-SUS:1本ライン、SPLH-SUS:2本ライン 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS製材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用(1本ライン)耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUHイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)SUS303質量(g)0.2タイプ重荷重用(2本ライン)寸法L(mm)7寸法d(mm)1.5寸法A(mm)4寸法S(mm)0.5材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)80寸法w(mm)0.4材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)寸法MM3×0.5荷重(N)5~7
プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS イマオコーポレーションプランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUSイマオコーポレーション
1,523税込1,675
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】-材質(本体)SUS303質量(g)0.35タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)10寸法d(mm)1寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1寸法MM3×0.5荷重(N)0.5~3
プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー SDXNイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
プランジャー|インデックスプランジャー NDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXNイマオコーポレーション
2,037税込2,241
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10材質(本体)SUS303質量(g)20寸法L(mm)43.5寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)17寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法B(mm)2寸法T(mm)-寸法W(mm)-寸法T1(mm)7耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)13材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)589材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303寸法MM10×1荷重(N)5~12

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品