角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS2020三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
全長(mm)2000肉厚(mm)2外径公差(mm)0~-0.05外径(mm)20
パイジョン(角パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ 20MMX2M三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥149,800税込¥164,780
1パック(10本)
3日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20200K三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)200肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
角シャフト 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KER三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KEL三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
角シャフト 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります