絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M16(1)
ブランド
  • ナベヤ
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(6)
  • RS PRO(41)
  • イマオコーポレーション(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • タカノ(17)
  • ノーブランド(16)
  • 東京発条製作所(14)
  • 岩田製作所(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • ヤマト(機構部品)(6)
  • アイセル(5)
  • 大喜多(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「M6 60mm」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から17日以内出荷
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
プルダウンバイス(フリージョーバイス) ナベヤプルダウンバイス(フリージョーバイス)ナベヤ
88,980税込97,878
1セット(2個)
5日以内出荷から121日以内出荷
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤクイックターンクランプ(ピンホールド)ナベヤ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60C5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤクイックターンクランプ(フリースライド)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤクイックターンクランプ(フリースライド)ナベヤ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤクイックターンクランプ(スタンダード)ナベヤ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUSC5.5精度(mm)繰返し位置決め:±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ411 ナベヤトグルフッククランプ411ナベヤ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ361 ナベヤトグルフッククランプ361ナベヤ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
付属品フックキャッチ材質361:SM490、S361:SUS304質量(kg)0.1寸法L(mm)6寸法H(mm)5寸法A(mm)45寸法F(mm)17.5寸法D(mm)26~60寸法E(mm)13.75表面処理361:亜鉛メッキ寸法B(mm)26寸法C(mm)21寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.73寸法I(mm)28.5寸法J(mm)M6×1.0寸法G(mm)17寸法K(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤレベリングブロックM型(スイベルパッド付)ナベヤ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から21日以内出荷
精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
ねじの呼びM16仕様スイベル、パッド付RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
カップリングナット(ロングタイプ) ナベヤカップリングナット(ロングタイプ)ナベヤ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスクリュー ナベヤトルクスクリューナベヤ
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
推力は250Nまで調整できます。
材質SUM22寸法D(mm)3寸法E(mm)20表面処理黒染め寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付ナベヤ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
グーズネッククランプ(H型) ナベヤグーズネッククランプ(H型)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
クランプバー ナベヤクランプバーナベヤ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ブラック 6890B ナベヤクランピングスクリュー ブラック 6890Bナベヤ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
パッド付スクリュー(SUS) ナベヤパッド付スクリュー(SUS)ナベヤ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS316

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品