絞り込み
ねじの呼び
  • M16(5)
  • M35(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(2)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(3)
  • S45C(3)
表面処理
  • ニッケル(3)
ブランド
  • ナベヤ
  • 大阪魂(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
  • エスコ(6)
  • エニダイン(3)
  • イマオコーポレーション(63)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(50)
  • MIYOSHI(小西製作所)(14)
  • コガネイ(9)
  • 岩田製作所(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 不二ラテックス(4)
  • 協和(4)
  • タカノ(4)
  • ニューストロング販売(3)
  • ノーブランド(3)
  • 栃木屋(3)
  • ハヤシ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「m16 1.5」の検索結果

特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
2,284税込2,512
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
レベリングボルト用ナット ナベヤレベリングボルト用ナットナベヤ(3件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アライニンググリップスクリュー ナベヤアライニンググリップスクリューナベヤ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
材質(本体)SCM440RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6841 ナベヤトグルサイドクランプ6841ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
カムセンタークランプセット ナベヤカムセンタークランプセットナベヤ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。 クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)400
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
659税込725
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M16材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
平行スクリュープラグ ナベヤ平行スクリュープラグナベヤ
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M16材質S45C寸法F(mm)10寸法D(mm)17.5寸法E(mm)29表面処理黒染め適合溝幅(mm)18熱処理焼入HRC30±5寸法A(並目)M16×2RoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプ411 ナベヤトグルフッククランプ411ナベヤ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
付属品フックキャッチ材質411:SM490、S411:SUS304表面処理411:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプジョイントS型 ナベヤスイングクランプジョイントS型ナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
熱処理焼入材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット7110M ナベヤクランプユニット7110Mナベヤ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ ナベヤレベリングフットジャッキナベヤ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプストッパー部 ナベヤクサビクランプストッパー部ナベヤ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストミントストップ ナベヤアジャストミントストップナベヤ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
ストッパー用 廻り止め用
用途ストッパー用、廻り止め用材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32±3
アルミジャッキ用異径スタッド ナベヤアルミジャッキ用異径スタッドナベヤ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トウアジャストクランプ ナベヤトウアジャストクランプナベヤ
46,980税込51,678
1セット(2個)
3日以内出荷
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
フォーク型クランプ ナベヤフォーク型クランプナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C熱処理焼付塗装
ラバー空気ばね FAEBI ナベヤラバー空気ばね FAEBIナベヤ
79,900税込87,890
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤレベリングボルト(Aタイプ)ナベヤ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤレベリングボルト(Bタイプ)ナベヤ
739税込813
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュナベヤ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
優れた案内性挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303D3RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIC) ナベヤインデックスプランジャ(PIC)ナベヤ
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤレベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)ナベヤ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ付属品ナット1個、ワッシャー1個ねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー用ナット ナベヤホールファスナー用ナットナベヤ
349税込384
1個
5日以内出荷
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー インサートタイプ ナベヤホールファスナー インサートタイプナベヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303A20B8高さ(mm)30.5H14質量(g)30F7D15C30.5E3GM16×1.5(細目)外径Φ20RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HDナベヤ
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目最大圧力(MPa)0.60RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメント BNVS ナベヤレベリングエレメント BNVSナベヤ
9,698税込10,668
1個
47日以内出荷
ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512 ナベヤトグルサイドクランプ512ナベヤ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ベース固定用ナット150 ナベヤベース固定用ナット150ナベヤ
469税込516
1個
翌々日出荷
トグルサイドクランプ511/512/513のベース固定用ナットです。
材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ用ロケーティングブッシュ ナベヤインデックスプランジャ用ロケーティングブッシュナベヤ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質S45C熱処理窒化処理RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ ブラック 6841B ナベヤトグルサイドクランプ ブラック 6841Bナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511 ナベヤトグルサイドクランプ511ナベヤ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304表面処理511:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN) ナベヤインデックスプランジャ(PIN)ナベヤ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ固定用ブロック ナベヤインデックスプランジャ固定用ブロックナベヤ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6844 ナベヤトグルサイドクランプ6844ナベヤ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ513 ナベヤトグルサイドクランプ513ナベヤ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質513:SM490、S513:SUS304表面処理513:亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤレベリングエレメントBNSH/BNSHAナベヤ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品