絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • イマオコーポレーション(3)
  • 岩田製作所(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • アキュレイト(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ハヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「sus304 csp」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ 栃木屋マグネットキャッチ栃木屋(7件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
ストップステー 栃木屋ストップステー栃木屋
3,198税込3,518
1個
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
多段式ステー 栃木屋多段式ステー栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP左右区別仕様左右取付兼用型耐久性25000回以上圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
ステンレスパチン錠 栃木屋ステンレスパチン錠栃木屋(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色RoHS指令(10物質対応)対応
連動蓋止 栃木屋連動蓋止栃木屋
999税込1,099
1個
3日以内出荷
レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
用途一般産業機械・工作機械・ボックス等許容荷重(N[kgf])196[20]材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(ナット取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番(ストッパーなし) 栃木屋抜差蝶番(ストッパーなし)栃木屋
369税込406特価
1個
当日出荷
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP質量(g)68.3タイプストッパーなし部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね表面処理バレル研磨操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パチン錠 栃木屋薄型パチン錠栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
ステンレス製の、極めて薄いパチン錠です。 薄く、しかもラウンド形状ですので、不意に引っ掛かってしまったり、ぶつかってしまう等が起こりにくいです。
用途計測機器、工作機器等引張荷重(N)14.7[1.5]材質/処理カバー:SUS304/光沢バレル研磨、ベース・キーパー:SUS304/バレル研磨、アーム:SUS304-CSP/-、シャフト(A)Pin(A)・シャフト(B)Pin(B):SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)栃木屋
509税込560
1個
14日以内出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
オートリターンツマミ 栃木屋オートリターンツマミ栃木屋
549税込604
1個
4日以内出荷
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等材質/処理ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
イタズラ防止簡易ロック 栃木屋イタズラ防止簡易ロック栃木屋(1件のレビュー)
189税込208
1個
4日以内出荷
操作穴をヘクサロビュラ穴とした簡易ロックです。 +、-ドライバーや六角レンチ等の工具では操作が困難な形状であるためイタズラ防止効果が期待できます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等仕様ヘクサロビュラ穴の回転はA・B間90°です。A点・B点でデテント機構があります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。推奨締付トルク:[取付ナット]8.8N・m(90kgf・cm)[座金組込み十字穴付きなべ小ねじ]2.0N・m(20kgf・cm)材質ZDC、SPCC、S、SUS304-WPB、SUS304-CSP部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、抜止めリテーナ、キー表面処理Cr、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品