絞り込み
ブランド
  • PETSEALS
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,426)
  • イマオコーポレーション(4,240)
  • エスコ(3,836)
  • 東京発条製作所(3,123)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,982)
  • NOK(2,547)
  • SUS(エスユーエス)(2,482)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,919)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,460)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,223)
  • 栃木屋(917)
  • ジョー・プリンス竹下(860)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(834)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(730)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(539)
  • TMEHジャパン(481)
  • 大阪魂(408)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
CAT油圧ホース用 Dリング (角リング) PETSEALSCAT油圧ホース用 Dリング (角リング)PETSEALS
429税込472
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CATスプリットフランジ用Dリング
RoHS指令(10物質対応)対応
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
日立用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ORS Oリングキット PETSEALSORS OリングキットPETSEALS
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
コマツ用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSコマツ用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ PETSEALSJASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプPETSEALS
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個硬度(Oリング)90内容20種類、600ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品