絞り込み
ブランド
- 豊和
- モノタロウ(71)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,542)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(615)
- NOK(2,539)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
- RS PRO(6,186)
- SUS(エスユーエス)(2,493)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,967)
- TMEHジャパン(511)
- イマオコーポレーション(4,122)
- エスコ(3,336)
- ジョー・プリンス竹下(817)
- ナベヤ(824)
- ハーフェレ(498)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
- 岩田製作所(674)
- 東京発条製作所(3,120)
- 栃木屋(945)
- ブランドをもっと見る

AAP膨張アンカー ブッシュ付属
豊和¥16,980税込¥18,6781箱(20セット)3日以内出荷穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。トラスコ品番713-2233セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金全長(mm)26ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50~100締付トルク(N・m)25最大引張荷重(kN)22.2(50mm時)剪断最大荷重(kN)22.1(50mm時)ねじの呼びM10外径(mm)【アンカー】14.6穿孔深さ(mm)50~100施工トルク(N・m)25
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品