絞り込み
ブランド
  • 森清化工
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,397)
  • イマオコーポレーション(4,219)
  • エスコ(3,813)
  • 東京発条製作所(3,123)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,980)
  • NOK(2,547)
  • SUS(エスユーエス)(2,483)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,920)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,460)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,223)
  • 栃木屋(916)
  • ジョー・プリンス竹下(859)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(834)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(739)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(539)
  • TMEHジャパン(481)
  • 大阪魂(408)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
82税込90特価
1個ほか
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(7件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から10日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
179税込197
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング P規格(FKM) 森清化工Oリング P規格(FKM)森清化工(1件のレビュー)
148税込163
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)種別P規格使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
54税込59
1袋ほか
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
149税込164
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
OリングG番(50°シリコンゴム) 森清化工OリングG番(50°シリコンゴム)森清化工(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質50°シリコンゴム
OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工OリングAN6227番(50°シリコンゴム)森清化工(5件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
40税込44
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
279税込307
1袋(5個)ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
パーフロOリング MPB 森清化工パーフロOリング MPB森清化工
639税込703
1個
当日出荷
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
58税込64
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工Oリング Gシリーズ(固定用) NBR森清化工
349税込384
1パック(20枚)ほか
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
319税込351
1袋
当日出荷から翌日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
269税込296
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
419税込461
1袋ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム) 森清化工OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム)森清化工(2件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
Oリング(固定用) 森清化工Oリング(固定用)森清化工
98税込108
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6560材質1種A ニトリルゴム(NBR)種類G内径(Φmm)119.4機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングG番(1Aニトリルゴム)森清化工
319税込351
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質1Aニトリルゴム寸法W(mm)5.7±1.13
Oリング(運動・固定両用) 森清化工Oリング(運動・固定両用)森清化工
299税込329
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7
Oリング(固定用) 森清化工Oリング(固定用)森清化工
75税込83
1個
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6535グリーン購入法適合
OリングP番(4C赤シリコンゴム) 森清化工OリングP番(4C赤シリコンゴム)森清化工
58税込64
1個
7日以内出荷
材質シリコンゴム(70°)
OリングV番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングV番(1Aニトリルゴム)森清化工
29税込32
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
パーフロOリング MP300B 森清化工パーフロOリング MP300B森清化工
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。
材質MP300B硬さ75機能耐熱RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品