絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,223)
  • イマオコーポレーション(4,166)
  • エスコ(3,546)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,981)
  • NOK(2,544)
  • SUS(エスユーエス)(2,482)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,918)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,468)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,224)
  • 栃木屋(918)
  • ジョー・プリンス竹下(843)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(833)
  • ナベヤ(814)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(744)
  • 岩田製作所(674)
  • ハーフェレ(536)
  • TMEHジャパン(481)
  • TRUSCO(423)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FJシリーズ フリージョイント CKDFJシリーズ フリージョイントCKD(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
179税込197特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
199税込219特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD簡易フロコンFK/めねじタイプCKD
819税込901
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD簡易フロコンFK/おねじタイプCKD
819税込901
1本
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
ショックキラー NCK CKDショックキラー NCKCKD
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
ショックキラー SKLシリーズ CKDショックキラー SKLシリーズCKD
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
179税込197
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品