BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥6,498税込¥7,148特価
1シート(128個)
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
ワンタッチグロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 難燃材(UL94V-0適合)LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から8日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-40~80難燃性UL94V-0適合RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から5日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
BSバンパーLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン(PUR)形状丸型色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~