アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LSA型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し丁番 KN型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
クリーンヒンジ HG-CV-127型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)388種類旗丁番(抜き差し蝶番)仕上ヘアーライン本体長さ(mm)125羽根厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)100
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼表面処理サテン仕上材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
ステンレス鋼製 重量用丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング丁番 SA型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 折曲げ用横型平丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
キャッチ付ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
フラップステーLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製ハンドル 980642LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)52.5種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)8.5
ステンレス鋼製平儀星丁番LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター MKPS型(ステンレス)LAMP(スガツネ工業)当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製掘込取手LAMP(スガツネ工業)当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品M5ナット(光沢クロメート処理)高さ(mm)3質量(g)50仕上ヘアライン仕上取付け方法おねじ取付穴深さ(mm)13
ステンレス鋼製ハンドル 980641LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ガイドローラーオプション品LAMP(スガツネ工業)当日出荷
キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
長さ(mm)100トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
ステンレス鋼製溶接丁番LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング自由丁番 DA型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
裏丁番 TS-243型LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステーLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨付属品操作シール仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 フラップステー LB-215ALAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)168寸法A(mm)153寸法B(mm)62寸法C(mm)215寸法L2(mm)141寸法L3(mm)149仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)適合扉高さ(mm)260~350圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)260ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)質量(g)145仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開きステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~