ステンレス落込取手プレート付ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローレットナットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蓋付キーロットジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス船底引手ジョー・プリンス竹下当日出荷
スタッド付きの引手です。
裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロットジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット 封印付ジョー・プリンス竹下当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)79仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンドルジョー・プリンス竹下当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷から12日以内出荷
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・左右兼用型です。
・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。
・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様非常解錠装置付仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)240仕上鏡面研磨推奨ねじ#4.8皿木ネジ
ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面リフトハンドルジョー・プリンス竹下6日以内出荷
約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用手摺ブラケット(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)297適合パイプ径(Φmm)34RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)12~26
ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)ジョー・プリンス竹下7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~10分野建築
ステンレス壁用手摺ブラケット(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下9日以内出荷
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上MST(鏡面)適合パイプ径(Φmm)34推奨ねじ#4.8皿木ネジRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
オイルシールSKF(日本エスケイエフ)税込¥538~¥489~
シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)税込¥758~¥689~