16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式片端おねじ 適合用途防振
1個
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 形状角形 接続方式丸穴 適合用途防振
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い衝撃緩和性があります。 吸収エネルギーが大きい。 大変形のわりに反力が小さい。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 形状丸形 接続方式丸穴 適合用途防振
1個
3,879 税込4,267
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方向のバネ定数がほぼ等しい。 ゴム部は金属で覆われるため、注油漏れ、直射日光の影響を受けることがありません。 一般産業機械用防振ゴムとして、ほとんど例外なく利用できます。
用途各種工作機械、各種モーター類、ディーゼル機関、建設機械、木工機械 形状丸形 接続方式めねじ・プレート 適合用途防振
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。
用途一般産業用機械、軽重量機械 形状くら形 接続方式丸穴 適合用途防振
1個
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用 形状V型 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。
用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床 硬さ(デュロメータA)60
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 一般用途として広く利用可能です。
用途一般産業用機械、軽重量機械 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 狭い空間に容易に挿入取り付けができます。
用途一般産業用機械、軽重量機械 接続方式その他 適合用途防振
1個
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械 形状丸形 接続方式めねじ・プレート 適合用途防振
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般 形状角形 接続方式おねじ・プレート 適合用途防振
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります