インナーキャップTMEHジャパン(25件のレビュー)当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
GA-15Dセット品TMEHジャパン当日出荷
セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
メタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
GA-13Sセット品TMEHジャパン(1件のレビュー)当日出荷
セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
ECOパイプTMEHジャパン(5件のレビュー)翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
GA-15Hセット品TMEHジャパン当日出荷から3日以内出荷
セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)90適合パイプ径(Φmm)28
ABSパイプTMEHジャパン(3件のレビュー)翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
GA-38Sセット品TMEHジャパン当日出荷から3日以内出荷
プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。
セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
キャスターサポートセットTMEHジャパン当日出荷から翌々日出荷
ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
リングバンパー28TMEHジャパン当日出荷
台車等のパイプに取付けて、衝撃や振動を和らげます。
スパナTMEHジャパン当日出荷
差込みタイプ、ボルトタイプキャスターの締付け用スパナです。
メタルコーナープレートTMEHジャパン当日出荷
セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
静電ECOパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)質量(g)1900板厚(mm)t0.7
樹脂コーティングパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
色パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
プレートタイプキャスターTMEHジャパン翌々日出荷
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
静電ECOパイプ(高強度タイプ・静電対策)TMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
色メタリックシルバー質量(g)3200呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)1.2定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)840表面粉体焼付塗装芯材スチール
アルミXパイプTMEHジャパン翌々日出荷
アルミXパイプAGP-28A-4に一方向のみアルミジョイントを掴める形状が追加されました。
使用例のようにPFG-28を取付け、パイプ端部に抜け止めとしてフラットワッシャーPW06Wをボルト固定する場合、別途アルミXパイプ中央部分にタップ加工が必要です。
質量(g)1992呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)320表面PEコーティング芯材アルミニウム
スウェイジングパイプTMEHジャパン翌々日出荷
細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
アルミXパイプTMEHジャパン翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
質量(g)1920呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)270表面表面処理無し芯材アルミニウム
スチールキャップTMEHジャパン翌々日出荷
材質スチール質量(g)37適合パイプG2807/EG2807/S2807表面三価クロムメッキ
特殊ジョイント単品TMEHジャパン翌々日出荷
材質スチール質量(g)260適合パイプ径(Φmm)28表面三価クロムメッキ
G-15D単品TMEHジャパン翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール質量(g)48適合パイプ径(Φmm)28
GA-6B-33セット品TMEHジャパン翌々日出荷から3日以内出荷
ジョイントの上から取付け可能です。
セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)102
GA-65S-10セット品TMEHジャパン翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
GA-23Sセット品TMEHジャパン翌々日出荷から3日以内出荷
セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)220適合パイプ径(Φmm)28
G-65S単品TMEHジャパン3日以内出荷
材質スチール質量(g)38適合パイプ径(Φmm)28
G-15AH単品TMEHジャパン3日以内出荷
材質スチール質量(g)46適合パイプ径(Φmm)28
グリップリングブッシングTMEHジャパン3日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)16適合パイプDP2807/EP2807/CL2807
プレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン3日以内出荷から4日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
プレートタイプキャスターTMEHジャパン3日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
振動吸収タイプキャスターTMEHジャパン3日以内出荷
色レッド材質(車輪)ウレタン取付高(mm)193最大荷重(daN)360偏心(mm)51車輪サイズ(inch)5(130mm相当)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
Oリングケルヒャー税込¥285¥259