四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット (M8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)欠品中
用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
アンカーブラケット/L型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から6日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から7日以内出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/ボックス型 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
Oリングケルヒャー税込¥285¥259