六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組み込み六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバーねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理三価クロメート寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10色シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
M4 キューブブラケット 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-04-08(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M10)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM10材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)欠品中
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ストッパー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コーナージョイント(AFSR用) 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)9.7RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-2020-4
M8 コーナージョイント 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
質量(g)1.5長さ(mm)20ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 エンドプレート (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途レール用付属品FCS-06-18(1ヶ)材質本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435質量(g)26.6RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ジョイント (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
レールフレームのジョイント
用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナージョイント(AFSR用) 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-4040-8
六角穴付特殊ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM8材質SCM435長さ(mm)28色シルバー質量(g)11.4表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付特殊ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM4材質SCM435長さ(mm)16色シルバー質量(g)1.6表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-4040-8
M6 コーナージョイント(AFSC用) 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-3030-6
M4 コーナージョイント(AFSC用) 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-04-12-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)10.4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-2020-4
M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-3030-6
六角穴付特殊ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)9日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルトねじサイズM6材質SCM435長さ(mm)19色シルバー質量(g)4.9ねじピッチ(mm)1表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 扉トロリー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)9日以内出荷
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります