絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東芝ライテック(1)
種別
  • 86W形(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(3)
定格電力(W)
  • 80~90未満(3)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(3)
蛍光灯
口金
  • RX17d
  • 2G11(4)
  • 2G17(3)
  • G5(17)
  • G13(105)
  • G23(3)
  • G24(1)
  • GX16t-5(2)
  • R17d(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
86W形(1)
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478特価
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
Hf紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1箱(10本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
一般直管蛍光灯